fin de vie

Aldes - Coffret désenfumage parking habitat 32 A / 10 A -DAH - 11057258

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Coffret désenfumage parking habitat 32 A / 10 A -DAH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280572589

Réf. Sonepar

00046057258

Réf. Fournisseur

11057258

Marque

Aldes

Coffret désenfumage parking habitat 32 A / 10 A -DAHLANDER / Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation

Les Atouts de l'article:

> Coffret plastique IP 55. > Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm. > Horloge de programmation hebdomadaire secourue. > Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés. > Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V. > Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture). > Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture). > Notice et plan disponible auprès de votre agence.