Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 200 1-2/125 - 11093715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280937159
Réf. Sonepar
00046093715
Réf. Fournisseur
11093715
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 200 1-2/125 - Permet le raccordement de 2 piquages à 90° en diamètre 125 mm sur la colonne verticale
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 2 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 200 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 200 mm comportant 2 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 2 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 200 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 200 mm comportant 2 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.



