fin de vie

Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 500 1-2-3/125 - 11093781

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280937814

Réf. Sonepar

00046093781

Réf. Fournisseur

11093781

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 500 1-2-3/125 - Permet le raccordement de 3 piquages à 90° en diamètre 125 mm sur la colonne verticale

Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 500 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 500 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé