Non retournable

Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 100 mm - 11091061

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 100 mm

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - fermé

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280910619

Réf. Sonepar

00046091061

Réf. Fournisseur

11091061

Marque

Aldes

diamètre nominal:

100 mm

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

modèle:

fermé

couleur:

autre

Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 100 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc

Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø100 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø100 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.