Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 315 - 11091937

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280919377

Réf. Sonepar

00046091937

Réf. Fournisseur

11091937

Marque

Aldes

Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 315 - Algaine alu perforée avec isolant phonique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation phonique

Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 315 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes