Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu M0 diamètre 200 mm - 11091906

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280919063

Réf. Sonepar

00046091906

Réf. Fournisseur

11091906

Marque

Aldes

Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu M0 diamètre 200 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal

Les Atouts de l'article:

Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 200 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en50 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes