Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Conduit semi rigide L 3m ALFLEX alu calorifugé diamètre 100 mm - 11091951

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280919513

Réf. Sonepar

00046091951

Réf. Fournisseur

11091951

Marque

Aldes

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu calorifugé diamètre 100 mm - Raccordement semi-rigide du piquage à la bouche avec isolation thermique (double-flux, conditionnement d'air.)

Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation thermique (double flux, conditionnement d'air...)> Température d'utilisation : continu : 200°C, ponctuel : 250°CDescription :> Conduit semi rigide longueur 3 m - diamètre 100 mm > Alflex alu intérieur, laine de verre épaisseur 25 mm et Alflex alu allégé extérieur> Conditionné en longueur droite de 3 m> Rayon de cintrage : 2 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes