Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Conduit spiralés rigide oblong galvanisé CSRO de 3mètres - L675 x H215 - 11064399

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280643999

Réf. Sonepar

00046064399

Réf. Fournisseur

11064399

Marque

Aldes

Conduit spiralé rigide oblong galvanisé CSRO de 3 mètres - Longueur 675 mm x Hauteur 215 mm - Réseaux de distributuion d'air nécessitant le passage de gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds) - Réseaux apparents

Les Atouts de l'article:

Application : > Conduits oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Alternative performante aux réseaux rectangulaires : pertes de charges maitrisées, entretien aisé, légèreté du réseauDescription : > Conduit oblong de 3 mètres de long en acier galvanisé - Longueur 675 mm x hauteur 215 mm > Diamètre circulaire équivalent : 375 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes