Aldes - Coude à 90° pour CALOGAINE PRO D125, conduit circulaire rigide isolé en EPE - 11091597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280915973
Réf. Sonepar
00046091597
Réf. Fournisseur
11091597
Marque
Aldes
diamètre nominal du conduit:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Coude à 90° pour CALOGAINE PRO D125, conduit circulaire rigide isolé en EPE, pour réseau esthétique et performant combiné à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
Les Atouts de l'article:
> Application:-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation> Description:-Le coude isolé 90° Calogaine PRO D125 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension: D125 mm-Forme: circulaire-Angle du coude:90°-Epaisseur de l’isolant: 16 mm-Couleur: gris-Matière résistante: EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif-Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
> Application:-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation> Description:-Le coude isolé 90° Calogaine PRO D125 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension: D125 mm-Forme: circulaire-Angle du coude:90°-Epaisseur de l’isolant: 16 mm-Couleur: gris-Matière résistante: EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif-Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.



