Non retournable

Aldes - Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 400 mm - 11093370

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280933700

Réf. Sonepar

00046093370

Réf. Fournisseur

11093370

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 400 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 30°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif Description : > Coude 30° en acier galvanisé diamètre 400 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes