Non retournable

Aldes - Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 355 - 11098127

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280981275

Réf. Sonepar

00046098127

Réf. Fournisseur

11098127

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

315 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Oui

Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 355 - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 45°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction étanche à 45° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 45° à joint en acier galvanisé diamètre 355 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes