Non retournable

Aldes - Coude horizontal oblong galvanisé 30° CHO - L 425mm x H 130mm - 11066334

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280663348

Réf. Sonepar

00046066334

Réf. Fournisseur

11066334

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Coude horizontal oblong galvanisé 30° CHO - Longueur 425mm x Hauteur 130mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 30° dans le plan

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Coude oblong horizontal permettant le changement de direction dans le plan d'un réseau oblong à 30°Description : > Coude oblong horizontal CHO 30° en acier galvanisé > Longueur 425 mm x hauteur 130 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes