Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 45° - L 675mm x H 215mm - 11063169

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280631699

Réf. Sonepar

00046063169

Réf. Fournisseur

11063169

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 45° - Longueur 675mm x hauteur 215mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 675 mm et hauteur de 215 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes