Aldes - Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 450 mm - 11095310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280953104
Réf. Sonepar
00046095310
Réf. Fournisseur
11095310
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Coude rigide en aluminium 90° - diamètre 400 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 90° en aluminium diamètre 400 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif Description : > Coude 90° en aluminium diamètre 400 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes