Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Coude vertical oblong galvanisé CVO à 45° - L 950mm x H 320mm - 11063296

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280632962

Réf. Sonepar

00046063296

Réf. Fournisseur

11063296

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Coude vertical oblong galvanisé CVO à 45° - Longueur 950mm x hauteur 320mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 45°

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 950 mm et hauteur de 320 mm.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes