Non retournable

Aldes - Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 400 - 11098378

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 3 - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280983781

Réf. Sonepar

00046098378

Réf. Fournisseur

11098378

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

angle:

90 °

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

400 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

400 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Culotte simple galva 90° à joint - Diamètre 400 - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes