Non retournable

Aldes - Culotte simple galva 90° - Diamètre 400 mm - 11093090

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280930907

Réf. Sonepar

00046093090

Réf. Fournisseur

11093090

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Culotte simple galvanisé 90° - Diamètre 400 mm - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 400 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes