Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - CXc304 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai - 11060875

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608752

Réf. Sonepar

00046060875

Réf. Fournisseur

11060875

Marque

Aldes

CXc304 batt elec post chauf intégrée, 400m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230V

Les Atouts de l'article:

La centrale de traitement d'air compacte ALDES CXc300 est une solution idéale pour l'intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire. Certifiée Eurovent et dotée d'une régulation intégrée, elle offre des performances de haut niveau. Sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, associée à une isolation en laine de roche de 30 mm compressée, garantit une excellente résistance et efficacité. Cette centrale de traitement d'air est équipée d'échangeurs de chaleur contre-flux à plaques, d'un ventilateur monophasé de type plugfan, d'un bypass partiel 70%, d'un bac à condensat intégré et de filtres internes ePM2.5 et ePM1. Elle propose différents modes de régulation, une surveillance du filtre et une maintenance simplifiée. Disponible en plusieurs versions, elle assure une ventilation optimale pour les locaux tertiaires, écoles et autres espaces professionnels. Profitez de la qualité et de la fiabilité de la centrale ALDES CXc300 pour un air sain et confortable dans votre bâtiment.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes