Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - CXc304 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11060870

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608707

Réf. Sonepar

00046060870

Réf. Fournisseur

11060870

Marque

Aldes

CXc304, 400m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.

Les Atouts de l'article:

La Centrale de Traitement d'Air Compact CXc300 est la solution idéale pour l'intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire. Certifiée Eurovent, cette centrale extra plate à échangeur contre flux garantit une qualité d'air optimale. Disponible avec deux versions de batterie intégrée, elle offre une grande flexibilité d'installation. Profitez d'un pilotage par smartphone en Bluetooth ou Wifi, d'une isolation de 30mm et d'une faible hauteur de caisse. Avec ses 5 tailles disponibles couvrant un débit jusqu'à 2000m3/h, la CXc300 assure un confort optimal dans vos espaces tertiaires. Concevez des environnements sains et agréables avec cette centrale économique et discrète signée ALDES.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes