Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - CXc310 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai - 11060877

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608776

Réf. Sonepar

00046060877

Réf. Fournisseur

11060877

Marque

Aldes

CXc310 batt elec post chauf intégrée, 1000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230

Les Atouts de l'article:

La centrale de traitement d'air compact CXc300 de la marque ALDES est la solution idéale pour intégration en faux plafond dans les projets de rénovation tertiaire. Dotée de caractéristiques exceptionnelles, elle offre une ventilation efficace et silencieuse pour des locaux tertiaires tels que les établissements scolaires. Sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich garantit une grande résistance et durabilité. De plus, elle est disponible en différentes tailles pour s'adapter à différents débits d'air jusqu'à 2000m3/h. Avec la centrale CXc300, profitez d'une ventilation de qualité, d'une facilité d'installation et d'une régulation de pointe pour un confort optimal.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes