Aldes - CXc315 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11060873

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608738

Réf. Sonepar

00046060873

Réf. Fournisseur

11060873

Marque

Aldes

CXc315, 1500m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isol. LR 30mm.

Les Atouts de l'article:

La Centrale de traitement d'air compact CXc300 est la solution idéale pour l'intégration en faux plafond lors de travaux de rénovation tertiaire. Dotée de caractéristiques exceptionnelles, elle offre une ventilation efficace et discrète. Avec ses 5 tailles disponibles couvrant un débit jusqu'à 2000m3/h, elle s'adapte à tous les besoins. Sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich garantit une haute résistance et durabilité. De plus, son isolation en laine de roche de 30 mm compressée assure une performance énergétique optimale. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités telles que le ventilateur monophasé type plugfan, les échangeurs de chaleur contre-flux à plaques, le bypass partiel 70%, la régulation intégrée et programmée en usine, la CXc300 offre une expérience de ventilation complète et efficace. Neuf, rénovation, locaux tertiaires, établissements scolaires, la CXc300 est la solution idéale pour un air sain et une température confortable dans tous vos espaces. Profitez du confort, de la performance et de l'économie d'énergie avec la centrale de traitement d'air CXc300.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes