Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - CXc320 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai - 11060879

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608790

Réf. Sonepar

00046060879

Réf. Fournisseur

11060879

Marque

Aldes

CXc320 batt elec post chauf intégrée, 2000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isol. LR 30mm, alim mono 230

Les Atouts de l'article:

Découvrez la centrale de traitement d'air compact CXc300 de la marque ALDES avec la référence article SAP 11060879. Cette centrale est la solution idéale pour une intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire grâce à sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich. Elle dispose de plusieurs caractéristiques clés telles qu'une isolation en laine de roche compressée de 30 mm, des piquages circulaires sur toutes les tailles et des échangeurs de chaleur contre-flux à plaques de haute performance. La régulation intégrée et programmée en usine offre plusieurs modes de régulation standard pour un confort optimal. De plus, cette centrale est dotée de filtres internes standard et offre une surveillance du filtre pour assurer une efficacité énergétique maximale. Avec sa facilité d'installation et sa maintenance simplifiée, la CXc300 est une solution fiable et performante pour une ventilation de qualité.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes