Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - CXc320 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11060874

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608745

Réf. Sonepar

00046060874

Réf. Fournisseur

11060874

Marque

Aldes

CXc320, 2000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isol. LR 30mm.

Les Atouts de l'article:

Découvrez la centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, code article SAP 11060874. Avec sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, elle offre une isolation en laine de roche de 30 mm compressée pour une performance optimale. Disponible en 5 tailles allant jusqu'à un débit de 2000m3/h, la CXc300 est équipée d'un ventilateur monophasé type plugfan avec roue à réaction métallique. Son échangeur de chaleur contre-flux à plaques et à haut rendement assure une ventilation efficace tout en économisant de l'énergie. Profitez d'une régulation intégrée et programmée en usine avec différentes options de mode de régulation pour un confort optimal. Grâce à des filtres internes standards et une surveillance du filtre, vous garantissez une efficacité énergétique maximale. Facilement installable en faux plafond, la CXc300 est la solution idéale pour les locaux tertiaires et les établissements scolaires. Ne manquez pas cette centrale de traitement d'air compacte et performante pour une ventilation de qualité dans vos espaces.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes