🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Aldes - DEXc304 BAT DEGIVRAGE-EC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11059030

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - DEXc304 BAT DEGIVRAGE-EC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280590309

Réf. Sonepar

00046059030

Réf. Fournisseur

11059030

Marque

Aldes

DEXc304, débit 400m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 70% (F7), ePM10 50% (M5), batterie degivrage eau chaude, alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isolant LR 25mm.

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous séduire par la centrale de traitement d'air compacte DEXc300, un produit de haute qualité conçu pour une installation sous-plafond. Grâce à ses caractéristiques uniques, cette centrale offre des performances exceptionnelles et une efficacité remarquable. Profitez d'une isolation par laine de roche pour un niveau sonore minimal, d'une régulation EVCO intégrée pour un contrôle optimal, et d'une horloge intégrée pour une gestion personnalisée selon vos besoins. Facile d'utilisation, elle est dotée d'une commande déportée tactile couleur et d'un webserver intégré. Avec ses nombreuses fonctionnalités, la centrale DEXc300 est un choix idéal pour les environnements tertiaires, scolaires et de rénovation. N'hésitez plus et optez pour la qualité et la performance avec la centrale de traitement d'air DEXc300 de la marque UTEK.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes