Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - DEXc304 BAT DEGIVRAGE-ELEC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11059028

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - DEXc304 BAT DEGIVRAGE-ELEC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280590286

Réf. Sonepar

00046059028

Réf. Fournisseur

11059028

Marque

Aldes

DEXc304, débit 400m³/h, Modbus RTU, IHM tactile, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 70% (F7), ePM10 50% (M5), batterie électrique préchauffage et post chauffage, alim mono 230V, piquage Ø250mm, isolant LR 25mm

Les Atouts de l'article:

Découvrez la centrale de traitement d'air compact DEXc300, une référence en matière de ventilation et de récupération d'énergie. Grâce à sa conception spécifique pour une installation sous-plafond, cette unité est parfaitement adaptée aux besoins des salles de classe, des locaux tertiaires et des établissements scolaires. Dotée de caractéristiques techniques avancées telles qu'une isolation par laine de roche pour un faible niveau sonore, une régulation EVCO intégrée et une horloge de gestion des plages horaires, la DEXc300 garantit un confort optimal et une qualité d'air irréprochable. Son design monobloc en acier galvanisé, ses ventilateurs centrifuges à moteur EC et ses échangeurs de chaleur à plaques en font un choix fiable et performant. Facile d'installation et d'utilisation, cette centrale offre une solution complète et efficace pour optimiser la qualité de l'air intérieur. Profitez de tous les avantages de la technologie ALDES avec la DEXc300.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes