Non retournable

Aldes - Diffuseur carré fixe 4 voies aluminium blanc plafond AF 704 150x150 mm - 11051006

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Diffuseur carré fixe 4 voies aluminium blanc plafond AF 704 150x150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280510062

Réf. Sonepar

00046051006

Réf. Fournisseur

11051006

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Diffuseur carré fixe 4 directions AF 704 - Soufflage/reprise - 150x150 mm - Noyau amovible - Aluminium avec peinture époxy RAL 9003 mat 30% - Montage ras du plafond - Fixation sur le col par vis non apparentes

Les Atouts de l'article:

Le AF704 est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au plafond et se fixe au plénum par des vis non apparentes.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes