Non retournable

Aldes - Diffuseur circ. haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted pour staff D200 - 11051166

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280511663

Réf. Sonepar

00046051166

Réf. Fournisseur

11051166

Marque

Aldes

Diffuseur circulaire haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted pour plafonds staff/BA13 - Débit 150-600 m³/h - Très bonne diffusion avec un grand taux de brassage et écart de t° important - Raccordement D200 - Blanc RAL9003 30%

Les Atouts de l'article:

> Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted.> La diffusion d'air à haute induction se produit par mise en rotation du jet d'air à l'intérieur du plénum. Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d'éjection suffisante, assure un parfait effet Coanda (effet de plafond) et un jet d'air en forme d'hélice. C'est cette hélice (ou jet hélicoïdal) qui va induire la mise en mouvement de l'air ambiant, et ainsi le mélanger à l'air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone d'occupation.>Idéal pour le soufflage d’air froid et d’air chaud (conditionnement d’air) avec des écarts de température importants et de faibles hauteurs de plafonds.> Idéal pour des installations à débit variable (type ventilo-convecteurs gainables).> Grande plage de débit : 150 à 600 m³/h.> Blanc RAL 9003 30%.> Raccordement D200.> Dimensions : diam 555mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes