Non retournable

Aldes - Diffuseur en aluminium à fentes réglables Lined S version soufflage - 11003554

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280035541

Réf. Sonepar

00046003554

Réf. Fournisseur

11003554

Marque

Aldes

Diffuseur en aluminium à fentes réglables Lined S soufflage - 1 fente de 25 mm - Cadre : 25 mm - Fixation au plénum non apparente - Longueur : 1200 mm en 1 pièce - RAL 9003 mat 30%

Les Atouts de l'article:

Le LINED® est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes réglables pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il se positionne au plafond à l'aide d'un plénum. Le corps du diffuseur est en aluminium peint en blanc RAL 9003 mat 30%.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes