Non retournable

Aldes - Diffuseur fixe hélicoïdal pour dalle plafond 600x600 acier blanc SF 786 - 11051133

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • faux-plafond modulaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280511335

Réf. Sonepar

00046051133

Réf. Fournisseur

11051133

Marque

Aldes

matériau:

acier

faux-plafond modulaire:

autre

Diffuseur fixe à jet hélicoïdal pour dalle de plafond 600x600mm SF 786 - Ossature TBar - Acier peint époxy blanc RAL9003 85% - Gd taux de brassage et faible hauteur - Fixation apparente par vis centrale et pont - Accessoire : plenum

Les Atouts de l'article:

> Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Lamelles ajustables en polypropylène noir (type SF 785) ou fixes en acier (modèle SF 786). > Fixation au plénum par vis centrale (F7). Cette fixation est adaptée aux plafonds non amovibles types staff ou BA13. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes situées sur le plénum de raccordement. Utiliser les câbles de suspension.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes