Non retournable

Aldes - Diffuseur gde hauteur AR190 Thermo D230 blanc en mural ou plafond - 11051269

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • faux-plafond modulaire - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280512691

Réf. Sonepar

00046051269

Réf. Fournisseur

11051269

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

faux-plafond modulaire:

sans

Diffuseur gde hauteur longue portée AR190 Thermo D230 - blc RAL9003 30% - Orientable +/-30° - Ressort adapte l'angle selon t° pour passage auto modes été/hiver - Fixation par vis non apparentes sur gaine rect, circ, plénum - Mural/plafond

Les Atouts de l'article:

> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010, ou aluminium anodisé teinte naturelle. > Ressort thermo-sensible en alliage Nickel-Titanium permettant un basculement automatique de l'angle de diffusion en fonction de la température de l'air insufflé : - position "hiver" (chauffage) pour la dé-stratification del'air chaud. - position "été" (rafraîchissement) assurant une parfaite maîtrise des vitesses d'air dans la zone d'occupation. > Angles "hiver" et "été" réglables à l'installation par vis (angle maxi +/- 30°). > Fixation par vis non apparentes sur gaine rectangulaire (ou plénum), ou raccordement direct sur le conduit d'alimentation circulaire. Nota : pas de registre disponible sur cette gamme.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes