Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Diffuseur linéaire soufflage 1 fente alu blanc avec registre ALD611 900mm - 11051851

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280518518

Réf. Sonepar

00046051851

Réf. Fournisseur

11051851

Marque

Aldes

Diffuseur linéaire de soufflage non réglable 1 fente ALD611 - Longueur 900mm - Cadre de 25 mm - Alu blanc RAL 9003 30% - Avec registre - Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous - Accessoire : plenum

Les Atouts de l'article:

• Diffuseur linéaire en aluminium de soufflage non réglable 1 fente ALD611. • Longueur 900 mm. • Cadre de 25 mm. • Finition : corps et déflecteur en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003. • Avec registre à glissière intégré. • Fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous. • Accessoire : plenum de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes