Non retournable

Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 2,5 A - 4 A - 11057053

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Disjoncteur magnéto-thermique 2,5 A - 4 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280570530

Réf. Sonepar

00046057053

Réf. Fournisseur

11057053

Marque

Aldes

Disjoncteur- Sectionneur magnéto-thermique 2,5A - 4 A. Boîtier IP 55 pour montage en saillie

Les Atouts de l'article:

> Disjoncteur - sectionneur magnéto-thermique. > Boîtier IP 55 pour montage en saillie. > Plage d'intensité variable (protection thermique). > Livré avec 2 presse-étoupes et une notice de raccordement. Accessoires (livrés en kit, non montés). > Kit cadenassage : permet de remplir la fonction interrupteur de proximité, en plus de la fonction protection moteur. Kit à visser sur le boîtier. > Kit bobine à émission : permet le raccordement de la sonde pressostat, avec renvoi de l'information en cas d'échauffement du moteur. Kit à clipser dans le boîtier. Nécessite l'ajout d'un relais inverseur de contact. Autres tensions d'alimentation possibles, nous consulter. > Kit contacts auxiliaires : permet le renvoi d'information en cas de coupure du disjoncteur. Kit à clipser dans le boîtier.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.