Non retournable

Aldes - EasyVEC® C4 H PRO-MW 2000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés - 11034132

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - EasyVEC® C4 H PRO-MW 2000 avec piquages d'entrée et de sortie alignés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.25 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 666 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280341321

Réf. Sonepar

00046000038

Réf. Fournisseur

11034132

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

2000 m³/h

consommation d'énergie:

0.25 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

666 mm

largeur:

538 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

raccordement:

à bride

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 H PRO-Micro-Watt (régulation de pression) avec un débit de 2000 m³/h, certification C4 (400 °C-1/2 heure), 1 piquage d'aspiration et 1 piquage de refoulement latéraux alignés pour installation en combles

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision iQR connect de GETRALINE,- faible consommation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes