Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - EasyVEC® C4 H ULTRA-MW+ 2500 avec piquages d'entrée et de sortie alignés - 11034148

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - EasyVEC® C4 H ULTRA-MW+ 2500 avec piquages d'entrée et de sortie alignés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2500 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.264 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 763 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280341482

Réf. Sonepar

00046000045

Réf. Fournisseur

11034148

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

2500 m³/h

consommation d'énergie:

0.264 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

763 mm

largeur:

603 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 H PRO Micro-Watt+ (régulation de pression/débit) avec débit de 2500 m³/h, certification C4 (400 °C-1/2 heure), 1 piquage d'aspiration et 1 piquage de refoulement latéraux alignés pour installation en combles

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression/débit régulés,- combles / locaux techniques,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes