🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aldes - EasyVEC® C4 PRO-MW 3000 Arrangement 2 IP - 11034966

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 3000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.429 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 659 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280349662

Réf. Sonepar

00046034966

Réf. Fournisseur

11034966

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

3000 m³/h

consommation d'énergie:

0.429 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

659 mm

largeur:

637 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 PRO Micro-Watt avec un débit de 3000 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes