Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - EasyVEC® C4 STD 10000 avec inter. prox. monophasé - 11034732

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - EasyVEC® C4 STD 10000 avec inter. prox. monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 10000 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • tension de raccordement - 230 V

  • moteur à courant continu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281140329

Réf. Sonepar

00046114032

Réf. Fournisseur

11034732

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

10000 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 10000 m3/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales - Interrupteur de proximité - Alimentation monophasée

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes