Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - EasyVEC® C4 STD 6500 avec inter. prox. monophasé - 11034730

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - EasyVEC® C4 STD 6500 avec inter. prox. monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 6500 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 760 mm

  • largeur - 785 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281140343

Réf. Sonepar

00046114034

Réf. Fournisseur

11034730

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

6500 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

760 mm

largeur:

785 mm

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 6500 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes