Aldes - EasyVEC® C4 ULTRA-MW+ 4000 Arrangement 2 IP - 11034980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 4000 m³/h
consommation d'énergie - 0.615 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 747 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280349808
Réf. Sonepar
00046034980
Réf. Fournisseur
11034980
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
4000 m³/h
consommation d'énergie:
0.615 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
747 mm
largeur:
714 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
raccordement:
à bride
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression/débit régulés,- combles / locaux techniques,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision iQR connect de GETRALINE,- très faible consommation.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


