Aldes - Entrée d'air autoréglable EA - module 30 m3/h - aluminium - 11011126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 390 mm
couleur - aluminium
capacité - 30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
largeur avant - 39 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280111269
Réf. Sonepar
00046011126
Réf. Fournisseur
11011126
Marque
Aldes
longueur avant:
390 mm
couleur:
aluminium
capacité:
30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
largeur avant:
39 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
7035
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


