Aldes - Entrée d'air autoréglable ELLIA - 22m3/h - blanc - 11011509

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 420 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 22 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm

  • largeur avant - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280115090

Réf. Sonepar

00046011509

Réf. Fournisseur

11011509

Marque

Aldes

longueur avant:

420 mm

couleur:

blanc

capacité:

22 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

370 mm

largeur avant:

47 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

50 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable ELLIA blanc - débit de 22m³/h - atténuation acoustique de 42dB

Les Atouts de l'article:

> Fente double : 2 x (172 x 12) mm. > Positionnement de la fente en haut ou en bas de l'entrée d'air.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes