Non retournable

Aldes - Entrée d'air autoréglable EMMA - 22/30/45 m3/h - chêne clair - 11011520

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 45 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm

  • largeur avant - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280115205

Réf. Sonepar

00046011520

Réf. Fournisseur

11011520

Marque

Aldes

longueur avant:

390 mm

couleur:

autre

capacité:

45 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

370 mm

largeur avant:

25 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

27 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

1011

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air autoréglable EMMA chêne clair - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Une seule référence pour 3 débits.> Ailettes assurant la fonction anti-moustiques.> Aucune vis de fixation apparente.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes