Non retournable

Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m3/h - blanc - 11014102

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 370 mm

  • longueur avant - 418 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • largeur avant - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280141020

Réf. Sonepar

00046014102

Réf. Fournisseur

11014102

Marque

Aldes

diamètre avant:

370 mm

longueur avant:

418 mm

couleur:

blanc

capacité:

45 m³/h

largeur avant:

44 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

56 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Kit entrée d'air fixe EFL L blanc - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Entrée d'air fixe acoustique avec les débits 22, 30 et 45 m³/hDescription :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard> Isolement acoustique 39 dB> Dimensions : 44x418x56 mm> Couleur blanche> Design innovant et intégration discrète> Facilité Mise en œuvre

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes