Non retournable

Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m3/h - chêne - 11014064

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 370 mm

  • longueur avant - 418 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 44 m³/h

  • largeur avant - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280140641

Réf. Sonepar

00046014064

Réf. Fournisseur

11014064

Marque

Aldes

diamètre avant:

370 mm

longueur avant:

418 mm

couleur:

autre

capacité:

44 m³/h

largeur avant:

43 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

71 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

8003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Entrée d'air hygroréglable EHL S chêne - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard.> Isolement acoustique 37 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes