Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m3/h - marron - 11014063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 418 mm
couleur - autre
capacité - 44 m³/h
largeur avant - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280140634
Réf. Sonepar
00046014063
Réf. Fournisseur
11014063
Marque
Aldes
diamètre avant:
370 mm
longueur avant:
418 mm
couleur:
autre
capacité:
44 m³/h
largeur avant:
43 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
8017
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard.> Isolement acoustique 37 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


