Aldes - Entretoise acoustique pour entrée d'air EA - blanc - 11011973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 402.5 mm
couleur - blanc
largeur avant - 51.5 mm
matériau - plastique
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280119739
Réf. Sonepar
00046011973
Réf. Fournisseur
11011973
Marque
Aldes
longueur avant:
402.5 mm
couleur:
blanc
largeur avant:
51.5 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
14.5 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Placées du côté intérieur, les entretoises acoustiques permettent d'améliorer les performances acoustiques de l'entrée d'air à laquelle elles sont associées. > L'entretoise pour EHL est déjà comprise dans l'EHL L (EHL S sans socle + entretoise = EHL L). Cette entretoise se clipse sur l'EHL à la place du socle. Elle ne fonctionne pas avec l'EFL.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


