Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 150 mm 555 m3/h - 11022352

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223528

Réf. Sonepar

00046022352

Réf. Fournisseur

11022352

Marque

Aldes

Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 150 mm 555 m³/h enveloppe acier isolation intérieure 50 mm fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (appartement, villa…) et tertiaire (hôtel, bibliothèque…).> Description :- Ventilateur de conduit,- Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS,- Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche,- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes