Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Extracteur ponctuel DECO Alu Ø 100 mm (H), à détection d'humidité - 11022317

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 151 mm

  • largeur - 171 mm

  • couleur - argent

  • volume d'air non chargé - 70 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223177

Réf. Sonepar

00046022317

Réf. Fournisseur

11022317

Marque

Aldes

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

151 mm

largeur:

171 mm

couleur:

argent

volume d'air non chargé:

70 m³/h

consommation d'énergie:

5600 W

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

ajustable

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

100 mm

Extracteur ponctuel DECO Aluminium Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS avec habillage aluminium,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Finition alu,- Fonctionnement : marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60% et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes