Aldes - Extracteur ponctuel DECO Alu Ø 125 mm (H), à détection d'humidité - 11022323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 178 mm
largeur - 201 mm
couleur - argent
volume d'air non chargé - 115 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280223238
Réf. Sonepar
00046022323
Réf. Fournisseur
11022323
Marque
Aldes
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
178 mm
largeur:
201 mm
couleur:
argent
volume d'air non chargé:
115 m³/h
consommation d'énergie:
9300 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
ajustable
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS avec habillage aluminium,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Finition alu,- Fonctionnement : marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60% et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


