Non retournable

Aldes - Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 125 mm, à détéction d'humidité - 11022375

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 140 m³/h

  • consommation d'énergie - 14000 W

  • raccordement électrique - câble

  • minuterie - ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223757

Réf. Sonepar

00046022375

Réf. Fournisseur

11022375

Marque

Aldes

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

140 m³/h

consommation d'énergie:

14000 W

raccordement électrique:

câble

minuterie:

ajustable

hygrostat:

ajustable

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre d'encastrement:

119 mm

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 125 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,- Extraction ponctuelle de l'air vicié.> Description :- Rejet Ø 125 mm- Déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H), - Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement 100% carton.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes