Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Filet de 10m Algaine standard D200 - 11091606

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280916062

Réf. Sonepar

00046091606

Réf. Fournisseur

11091606

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

200 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

10000 mm

Filet de 10m Algaine standard D200, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 10m Algaine standard diamètre 200 mm> Film PVC + fil d'acier> Température d'utilisation : -10°C / +60°C> Conditionnement filet par 10 mètres> Marquage tous les mètres

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes